Motion
1426
Bomba de grasa - Bomba accionada por aire, grasa, caudal de 90 in3/min, 50:1 relación
Artículo MI #04214361
No. Fabricante 1426
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bomba de grasa - Bomba accionada por aire, grasa, caudal de 90 in3/min, 50:1 relación
Artículo MI #04214361
No. Fabricante 1426
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Conexión de rosca de entrada de aire
    1/4 NPT (hembra) en
  • Tamaño del contenedor compatible
    400 lb
  • Diámetro de la manguera
    1/4 (Presión alta de DI), 1/4 (Presión baja de DI), 11/16 (Presión alta de DE) y 5/8 (Presión baja de DE)
  • Longitud de la manguera
    3 pies (baja presión), 5 pies (alta presión)
  • Conexión de rosca de salida
    1/4 NPT (hembra) en

Details

  • Caudal
    90 pulg.3/min
  • Incluye
    84668 Conjunto de bomba desnuda
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • Presión máxima de funcionamiento
    150 psi
  • Relación de la bomba
    50:1
  • Tipo de bomba
    Bomba accionada por aire
  • Tipo
    Grasa

Descripción general

Descripción del fabricante
1426 BOMBA DE 50:1 CHASIS 400# CON MANGUERAS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo