Motion
ARM10F2-70GP-Z

SMC CORP OF AMERICA
ARM10F2-70GP-Z

Regulador de colector compacto - Puerto de entrada de 1/4 pulg., rosca de entrada de tubo, Codo, Puerto de salida de 1/4 pulg., Rosca de salida de tubo, Codo, 7 a 100 psi
Artículo MI #04214554
No. Fabricante ARM10F2-70GP-Z
Precio36.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
ARM10F2-70GP-Z

Regulador de colector compacto - Puerto de entrada de 1/4 pulg., rosca de entrada de tubo, Codo, Puerto de salida de 1/4 pulg., Rosca de salida de tubo, Codo, 7 a 100 psi
Artículo MI #04214554
No. Fabricante ARM10F2-70GP-Z
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
Precio36.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    1/4 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1/4 pulg.
  • Peso
    0.21 lb

Detalles

  • Accesorios
    Pantalla de presión, tuerca del panel
  • Interruptor de presión digital
    Ninguna
  • Opciones incluidas
    Tuerca del panel, manómetro
  • Posición del puerto de entrada
    Parte superior
  • Tipo de puerto de entrada
    Codo
  • Tipo de perilla
    Tipo de perilla delantera
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Número de Estaciones  
    1 estación
  • Posición del puerto de salida
    Parte superior
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    Tubería
  • Tipo de puerto de salida
    Codo
  • Unidad de presión
    Unidad de pantalla para placa de identificación de producto y manómetro: PSI
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire de montaje en colector
  • Serie/sistema
    ARM10/11
  • Ajustar rango de presión
    7 a 100 psi
  • Tipo de suministro
    Suministro individual

Descripción general

Descripción del fabricante
ARM10F2-70GP-Z FRL
  • Regulador, tipo mango delantero
  • Tipo de accesorio de ENTRADA/SALIDA: recto y codo (métrico y pulgadas)
  • Posición de la tubería de ENTRADA/SALIDA: inferior, superior
  • Accesorios: soporte, manómetro, tuerca del panel, cubierta
  • Opciones: ajuste 0.35MPa , sin alivio, sin aceite

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"