Motion
POS3L
POS - Extremo de varilla de bola, tipo de lubricación con rosca macho izquierda: M3x0.5, diámetro del orificio: 3mm
Artículo MI #04214766
No. Fabricante POS3L
Precio63.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
POS - Extremo de varilla de bola, tipo de lubricación con rosca macho izquierda: M3x0.5, diámetro del orificio: 3mm
Artículo MI #04214766
No. Fabricante POS3L
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
Precio63.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    7.94 mm
  • Agujero Diámetro  
    3 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12 mm
  • Longitud hasta el centro de la bola
    27 mm
  • Diámetro exterior máximo
    12 mm
  • Altura total
    33 mm
  • Rosca del mango Longitud  
    15 mm
  • Tamaño de la rosca
    M3 x 0.5
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a 180 °C
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1750 N
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    POS
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Tipo de rosca
    M
  • UPC_NO
    4549557049194

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE LA VARILLA POS 3 L

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"