Motion
POS4
Artículo MI #04214778
No. Fabricante POS4
Precio60.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #04214778
No. Fabricante POS4
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
Precio60.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    14 mm
  • Diámetro exterior máximo
    14 mm
  • Altura total
    37 mm
  • Tamaño de la rosca
    M4x0.7
  • Peso
    0.02 lb

Detalles

  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20°C a + 180 °C
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    POS
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de rosca
    M4
  • UPC_NO
    4549557049200

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE LA VARILLA POS 4

También puede gustarle