Motion
RNYX-1320Y-12 143TC QUILL HIPÓNICO

SUMITOMO DRIVE TECH
RNYX-1320Y-12 143TC HYPONIC QUILL

Reductor de velocidad de ángulo recto hiponico - 143TC fotogramas
Artículo MI #04214978
No. Fabricante RNYX-1320Y-12 143TC HYPONIC QUILL
Precio2,374.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
RNYX-1320Y-12 143TC HYPONIC QUILL

Reductor de velocidad de ángulo recto hiponico - 143TC fotogramas
Artículo MI #04214978
No. Fabricante RNYX-1320Y-12 143TC HYPONIC QUILL
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
Precio2,374.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    143TC
  • Peso
    29.00 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
RNYX-1320Y-12 143TC QUILL HIPÓNICO
  • La tecnología de engranajes Hipónica patentada es hasta un 85 % eficiente en todas las relaciones y no requiere ventilador de refrigeración
  • El recubrimiento antimicrobiano en polvo aprobado por NSF 51 protege contra el crecimiento de bacterias, moho y hongos
  • El diseño de engranaje hipoide totalmente de acero transmite el par de forma más eficiente para una mayor densidad de par en una unidad compacta
  • La lubricación de grasa sin mantenimiento elimina los cambios de aceite
  • Diseño compacto y ligero en una carcasa de aluminio resistente a la corrosión con protección de lavado opcional
  • El orificio hueco hace que la instalación y el reacondicionamiento sean rápidos y fáciles
  • El funcionamiento extremadamente silencioso y suave es ideal para uso comercial
  • Garantía de 2 años