Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56
- Longitud total de la dimensión C12.3 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Par de apriete36.66 pies-libras
- Peso37 lb
Detalles
- AplicacionesSopladores, transportadores, para uso en compresores de aire, equipos industriales generales, bombas
- RPM base1140 rpm
- País de origenMEX
- Descripción Palabra clave1/2 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa10.40 / 5.10–5.20 A
- Código de armonización8501.40.3040
- Clase de aislamientoB
- Página de producto del fabricante
- Corriente máxima permitidaDe 5.1 a 5.2 A, 10.4 A
- ModeloC063JHB5372015B
- Caballos de fuerza del motor1/2 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor6
- Tensión de alimentación del motor115/208-230 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6203
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosNEMA
- Rpm síncrono1200 rpm
- UPC_NO786382077662