Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56
- Longitud total de la dimensión C11.8 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Par de apriete36.68 pies-libras
- Peso32 lb
Detalles
- RPM base1140 rpm
- País de origenMEX
- Descripción Palabra clave1/2 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Código de armonización8501.51.3040
- Clase de aislamientoB
- Página de producto del fabricante
- Corriente máxima permitida1.1 A, 2.2 a 2.3 A
- ModeloP063GEG4513015B
- Caballos de fuerza del motor1/2 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor6
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6203
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Rpm síncrono1200 rpm
- UPC_NO786382070540