Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56
- Longitud total de la dimensión C11.3 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Par de apriete16.16 pies-libras
- Peso26 lb
Detalles
- AplicacionesSopladores, compresores, equipos conectados directamente, ventiladores, bombas
- RPM base1725 rpm
- País de origenMEX
- Descripción Palabra clave1/3 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa1.30–1.30 / 0.60 A
- Código de armonización8501.51.3040
- Clase de aislamientoB
- Página de producto del fabricante
- Corriente máxima permitida0.6 A, 1.3 A
- ModeloP063FWL4369015B
- Caballos de fuerza del motor1/3 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6203
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosCE, NEMA
- Rpm síncrono1800 rpm
- UPC_NO786382077136