Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56H
- Longitud total de la dimensión C12.3 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Par de apriete48.72 pies-libras
- Peso40 lb
Detalles
- RPM base1725 rpm
- País de origenMEX
- Descripción Palabra clave1 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga70.0 %
- Código de armonización8501.40.6040
- Clase de aislamientoB
- Página de producto del fabricante
- Corriente máxima permitidaDe 6.9 a 7 A, 14 A
- ModeloC063JBW5262015B
- Caballos de fuerza del motor1 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor115/208-230 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAL
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6203
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaRestablecimiento manual
- UPC_NO786382071400