Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56H
- Longitud total de la dimensión C13.3 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Par de apriete55.26 pies-libras
- Peso39 lb
Detalles
- RPM base1140 rpm
- País de origenMEX
- Descripción Palabra clave3/4 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga70.0 %
- Código de armonización8501.40.3040
- Clase de aislamientoB
- Página de producto del fabricante
- Corriente máxima permitidaDe 5.3 a 5.4 A, 10.6 A
- ModeloT063DEA1678015B
- Caballos de fuerza del motor3/4 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor6
- Tensión de alimentación del motor115/208-230 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAL
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6203
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Rpm síncrono1200 rpm
- UPC_NO786382070816