Motion
LF820-6IN PASADORES DE PA

Rexnord (RRX)
LF820-6IN PA-PINS

PIN DE PA LF820-6IN
Artículo MI #04215674
No. Fabricante LF820-6IN PA-PINS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
LF820-6IN PA-PINS

PIN DE PA LF820-6IN
Artículo MI #04215674
No. Fabricante LF820-6IN PA-PINS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    6.000 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.5000 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.16 pulg.
  • Holgura de guía recta
    1-3/4 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del pasador
    1/4 pulg.
  • Peso
    0.08 lb
  • Peso por pie
    0.84 lb

Detalles

  • Material de la cadena
    Tostado de baja fricción
  • Tipo de cadena
    Cadena superior de mesa
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +180 °F
  • Material del pasador
    Acero inoxidable
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    793699959710

Descripción general

Descripción del fabricante
81401359 PIN DE LF820K6 PLAS