Motion
0615416
Broca de longitud de máquina de tornillo - 5.1 mm, Material de carburo, Canal de 28 mm, Ángulo de punta de 140 °, Longitud total de 66 mm
Artículo MI #04215689
No. Fabricante 0615416
Precio126.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud de máquina de tornillo - 5.1 mm, Material de carburo, Canal de 28 mm, Ángulo de punta de 140 °, Longitud total de 66 mm
Artículo MI #04215689
No. Fabricante 0615416
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
Precio126.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    5.1 mm
  • Longitud del canal
    28 mm
  • Longitud total
    66 mm
  • Diámetro del mango
    6 mm
  • Longitud del mango
    36 mm

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Interno
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    TiAlN
  • Material
    Metal duro
  • Canales parabólicos
    No
  • Ángulo de punto
    140 °
  • Tipo de punto
    Punto de división
  • Serie
    R458
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Especificación
    DIN 6537
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • UPC_NO
    7320760615416

Descripción general

Descripción del fabricante
5981181 5416 5.1MM BROCA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo