Especificaciones
Dimensiones
- Longitud11 pulg.
- Longitud total11 pulg.
Detalles
- AplicaciónTrabajo pesado
- Clasificación de servicioServicio pesado
- Características y beneficios• Construido resistente para resistir condiciones de sitios de trabajo resistentes. El ensamblaje roscado permite la reparación económica si el servicio es necesario. El Hd 310c tiene conexiones de manguera integradas con válvulas de retención de flujo inverso incorporadas para mayor seguridad. El Hd 310c es compatible con boquillas de calefacción de alta capacidad y todos los equipos de la serie Victor 300 . Boquillas de calefacción Mfa y Mfn. Boquillas de calefacción de alta capacidad tipo 55 . CA 2460 Adaptador de corte. Boquillas de soldadura serie W
- Servicio de gasOxígeno y todos los gases combustibles con los accesorios adecuados
- Conexión de entrada9/16 in-18 B RH, 9/16 in-18 B LH
- MaterialLatón
- SerieSerie Victor 300 , 310C
- TipoCorte
- UPC_NO716352101332
Descripción general
- Construido para resistir condiciones de sitios de trabajo resistentes. El ensamblaje roscado permite la reparación económica si el servicio es necesario. El Hd 310c tiene conexiones de manguera integradas con válvulas de retención de flujo inverso incorporadas para mayor seguridad. El Hd 310c es compatible con boquillas de calefacción de alta capacidad y todos los equipos de la serie Victor 300 . Boquillas de calefacción Mfa y Mfn. Boquillas de calefacción de alta capacidad tipo 55 . CA 2460 Adaptador de corte. Boquillas de soldadura serie W