Motion
30332
Eje o argolla, una o dos brocas: una sola broca, estilo de tope: simple, estilo de mango: nogal
Artículo MI #04215781
No. Fabricante 30332
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Eje o argolla, una o dos brocas: una sola broca, estilo de tope: simple, estilo de mango: nogal
Artículo MI #04215781
No. Fabricante 30332
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    5-1/4 pulg.
  • Anchura de la cuchilla
    1 pulg.
  • Longitud del mango
    14 pulg.
  • Peso de la cabeza
    1.25 lb
  • Longitud total
    14 pulg.

Detalles

  • Estilo de colilla
    Simple
  • Estilo de mango
    Nogal
  • Material del cabezal
    Acero
  • Sin chispas
    Sin chispas
  • Bit único o doble
    Bit único

Descripción general

Descripción del fabricante
30332 HACHA CON MANGO DE NOGAL DE 14"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo