Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad de corte1/2 pulg.
- Espesor del metalDe 3/8 a 1/2 pulg.
- Tamaño0
- Grosor del acero3/8 pulg. a 1/2 pulg.
- Tamaño de la boquilla0
Detalles
- Flujo de acetileno8 a 10 scfh
- Presión del acetileno3 a 5 psig
- Tipo de llamaCorte neutro
- Presión del combustible3 a 5 psig
- Servicio de gasGas natural, LP, oxígeno y propano
- Flujo de oxígeno45 a 55, 50 a 55 scfh
- Presión de oxígeno25 a 30 psig
- SerieSerie 1
- Tipo de boquillaGPP
- Tipo2 piezas