Motion
SV1000-50-2A-C4

SMC CORP OF AMERICA
SV1000-50-2A-C4

SV1000/2000/3000/4000, Conjunto de bloque de colector - 4-Way, 2-Position, solenoide 2 , colector, accesorio de un toque para 4 mm
Artículo MI #04215888
No. Fabricante SV1000-50-2A-C4
Precio24.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
SV1000-50-2A-C4

SV1000/2000/3000/4000, Conjunto de bloque de colector - 4-Way, 2-Position, solenoide 2 , colector, accesorio de un toque para 4 mm
Artículo MI #04215888
No. Fabricante SV1000-50-2A-C4
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
Precio24.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    Accesorio de un solo toque para 4 mm

Detalles

  • Accionamiento
    Doble 2-Position
  • País de origen
    EE. UU.
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.7 Mpa2
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    2
  • Número de estaciones
    16
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +50 °C
  • Piloto
    Piloto interno
  • Tipo de tubería
    Colector
  • Tiempo de respuesta
    18 ms
  • Serie
    SV
  • Estándares cumplidos
    IEC
  • Serie de válvulas
    SV1000
  • Tipo de cableado
    Conector circular

Descripción general

Descripción del fabricante
SV1000-50-2A-C4 CONJUNTO DE BLOQUE DE COLECTOR
  • Bloque de colector para electroválvulas serie SV1000/2000/3000/4000
  • Cableado doble o único
  • Tamaños de puerto métrico y estándar seleccionables

You May Also Like