Motion
RJ1412H
Amortiguador
Artículo MI #04215945
No. Fabricante RJ1412H
Precio61.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Amortiguador
Artículo MI #04215945
No. Fabricante RJ1412H
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
Precio61.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Fuerza del resorte comprimido
    3.91 lb
  • Fuerza de resorte extendida
    1.44 lb
  • Longitud total
    79.1 mm
  • Ancho general
    14 mm
  • Accidente cerebrovascular
    12 mm
  • Peso
    65 g

Detalles

  • Rango de velocidad de colisión
    De 0.16 a 6.6 pies/s
  • Opciones incluidas
    (2) Tuercas hexagonales
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Frecuencia máx. de absorción de energía
    45 ciclos/min
  • Absorción máxima de energía por ciclo
    7.38 pies-libras
  • Rosca de montaje
    M14 x 1.5
  • Serie
    RJ
  • Tipo de amortiguador
    Ajustable

Descripción general

Descripción del fabricante
RJ1412H ABSORTOR DE DESCARGAS
  • Adecuado para detener suavemente objetos ligeros u objetos transferidos a bajas velocidades
  • El tiempo de amortiguación se reduce en un 30 %
  • Los modelos de cada tamaño se pueden seleccionar entre 2 tipos según la velocidad del cilindro de funcionamiento
  • La serie RJ es intercambiable con la serie RB en términos de montaje
  • Las opciones incluyen tuerca hexagonal y tuerca de tope
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"