Motion
AS420-N03

SMC
AS420-N03

Control de flujo AS con tamaño de cuerpo estándar 1/2
Artículo MI #04216014
No. Fabricante AS420-N03
Precio26.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
AS420-N03

Control de flujo AS con tamaño de cuerpo estándar 1/2
Artículo MI #04216014
No. Fabricante AS420-N03
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
Precio26.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    1/2 estándar
  • Tipo de puerto de entrada
    3/8 NPT hembra roscado
  • Tipo de puerto de salida
    3/8 NPT hembra roscado
  • Altura total
    46.9 mm
  • Ancho general
    24.3 mm

Detalles

  • Material del cuerpo
    Latón
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    14 mm2
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1 Mpa2
  • Medición
    Salida del medidor
  • Presión mínima de funcionamiento
    +0.1 MPa
  • Medio de funcionamiento
    Fluido
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.1 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a +60 °C
  • Tipo de tubería
    Codo
  • Tipo de conexión de puerto
    Roscado
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Estándares cumplidos
    JIS
  • Rosca estándar
    NPT
  • Función de la válvula
    Aguja

Descripción general

Descripción del fabricante
AS420-N03 CONTROL DE FLUJO
  • Estilo en línea de flujo grande
  • Tamaños de cuerpo: 1/2, 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2
  • Tamaños de puerto: 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2, 2

También puede gustarle