Motion
142633FH
Frenos de tambor accionados por resorte Airflex serie CSA
Artículo MI #04216047
No. Fabricante 142633FH
Precio16,550.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Frenos de tambor accionados por resorte Airflex serie CSA
Artículo MI #04216047
No. Fabricante 142633FH
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
Su precio$16,550.51/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de fricción
    0.31 pulgadas
  • Inercia
    1.5 libras por pie cuadrado
  • Tamaño
    9 in-oz

Detalles

  • Aplicación
    Transportadores, líneas de arrastre, polipastos, palas eléctricas, prensas de estampado
  • Aplicación del freno del embrague
    Juego de resortes
  • Tipo de embrague
    CSA
  • Par dinámico hacia adelante
    13000 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • Inversión de par dinámico
    2200 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • Tipo de artículo
    Freno
  • Velocidad máxima
    1200 rpm
  • Material del producto
    Hierro fundido
  • Serie
    Serie CSA
  • Par estático hacia adelante
    9000 LB.IN
  • Inversión de par estático
    2200 pulgadas-libra (libra-pulgada)

Descripción general

Descripción del fabricante
142633FH CONJUNTO DE ELEMENTO
  • Protege los equipos de gran tamaño
  • Se involucra automáticamente en una pérdida de potencia
  • Más seguro para los operadores

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo