Motion
WDW2SSX
Rueda de riel lineal de doble cara: serie WDWSSX, tamaño de rueda de 2 pulgadas, diámetro exterior de 1.210 pulgadas, ancho de 0.438 pulgadas, diámetro de orificio de 0.3750 pulgadas.
Artículo MI #04216073
No. Fabricante WDW2SSX
Precio125.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de riel lineal de doble cara: serie WDWSSX, tamaño de rueda de 2 pulgadas, diámetro exterior de 1.210 pulgadas, ancho de 0.438 pulgadas, diámetro de orificio de 0.3750 pulgadas.
Artículo MI #04216073
No. Fabricante WDW2SSX

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$125.53/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Carga axial
    90 lbf
  • Diámetro interno
    0.3750 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.210 pulg.
  • Peso
    0.083 lb
  • Tamaño de la rueda
    2 pulg.
  • Ancho
    0.438 pulg.

Detalles

  • Material de la bola
    Acero inoxidable 440C
  • Material del anillo interior
    Acero inoxidable 440C
  • Lubricante
    Klubersynth UH1 14-151
  • Material del anillo exterior
    Acero inoxidable 440C
  • Capacidad de carga radial
    544 lbf
  • Material de retención
    Nylon6.6
  • Material del sello
    Acero inoxidable NBR+304
  • Serie
    WDWSSX
  • Material del escudo
    Acero inoxidable 304

Descripción general

Descripción del fabricante
WDW2SSX RUEDA DOBLE
  • Acero inoxidable AISI 440C resistente a la corrosión
  • Rodamiento de bolas de contacto angular de doble fila
  • Rectificado de precisión 90° vee en superficies de carrera interiores o exteriores
  • Endurecido para cargas pesadas y durabilidad
  • Escudos para proteger contra grandes residuos e impactos
  • Compatible con sala limpia y alta temperatura

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo