Motion
1256-S8M-400
Correa de distribución síncrona STD - 8M, paso de 8 mm, longitud total de 1256 mm, 400 mm de ancho, 157 dientes, material de caucho de cloropreno
Artículo MI #04216252
No. Fabricante 1256-S8M-400
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa de distribución síncrona STD - 8M, paso de 8 mm, longitud total de 1256 mm, 400 mm de ancho, 157 dientes, material de caucho de cloropreno
Artículo MI #04216252
No. Fabricante 1256-S8M-400
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1256 mm
  • En general Ancho  
    400 mm
  • Paso
    8 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    8M
  • Material
    Goma de cloropreno
  • Número de Dientes  
    157
  • Número de lados dentados
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 212 °F
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite y al calor

Descripción general

Descripción del fabricante
1256-S8M-400 OPTIBELT STD
  • Rendimiento: los cables de fibra de vidrio proporcionan una resistencia y fuerza de tracción superiores
  • Duradero: la cubierta de tela proporciona mayor resistencia al desgaste y a los productos químicos
  • Resistencia: compuesto de caucho de núcleo diseñado para una estructura dental con una resistencia superior al cizallamiento
  • True Running: Los cables con contrarrotación garantizan que la correa no tenga una desviación de tracción
  • Antiestático: cumple los requisitos ISO 9563 para ser antiestático

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo