Motion
2MM9112WI DULFS637

Timken (Fafnir)
2MM9112WI DULFS637

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - 60 mm de diámetro interno, 95 mm de DE, 18 mm de ancho, 15° de contacto, abierto
Artículo MI #04216306
No. Fabricante 2MM9112WI DULFS637
Precio2,469.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken (Fafnir)
2MM9112WI DULFS637

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - 60 mm de diámetro interno, 95 mm de DE, 18 mm de ancho, 15° de contacto, abierto
Artículo MI #04216306
No. Fabricante 2MM9112WI DULFS637
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
Precio2,469.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Contacto Ángulo  
    15 °
  • Radio de filete
    1 mm
  • Exterior Diámetro  
    95 mm
  • En general Ancho  
    18 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 7 (ISO Clase 4)

Detalles

  • Aplicación del tornillo de bola
    No apto para tornillos de bola
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    2MM9112WI DUL FS637
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    087796226036
  • RPM Máx.
    13600 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8730 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6860 lbf
  • Serie
    2MM9100WI
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    ABMA
  • UPC_NO
    087796226036

Descripción general

Descripción del fabricante
2MM9112WI DUL FS637

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo