Motion
250875023
Sello de aceite: dividido, 3.000 pulg. de diámetro del eje, 4.000 pulg. de diámetro exterior, 0.375 pulg. de ancho general, diseño modelo 23 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #04216318
No. Fabricante 250875023
Precio56.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite: dividido, 3.000 pulg. de diámetro del eje, 4.000 pulg. de diámetro exterior, 0.375 pulg. de ancho general, diseño modelo 23 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #04216318
No. Fabricante 250875023
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
Su precio$56.63/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    4.000 pulg.
  • Ancho general
    0.375 pulg.
  • Diámetro del eje
    3.000 pulg.

Detalles

  • Tipo de diseño
    Modelo 23
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Tipo de labio
    Labio único
  • Número de catálogo del fabricante
    25087-5023
  • Número de Upc del fabricante
    717744760274
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Tipo de sello
    Junta dividida
  • Sólido/Dividido
    División

Descripción general

Descripción del fabricante
23X5023 MILL-DERECHA N SPLIT 3.000"ID
  • Junta dividida de servicio general
  • Se requiere placa de cubierta
  • Más de 300,000 tamaños disponibles