Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro20 mm
- Diámetro interior20 mm
- Diámetro interior20 mm
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Longitud total nominal30 mm
- Diámetro exterior23 mm
- Exterior Diámetro23 mm
- En general Longitud30 mm
- Ancho general23 mm
- Tamaño de eje recomendadoDe 19.959 a 19.980 mm
- Peso0.0495 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- MarcaTU ISOSTÁTICA
- DescripciónM2030TU20 X 23 X 30mm Rodamiento de manguito de acero PTFE
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseManga lisa
- Tolerancia de longitud±.25
- Cargar a velocidad102000
- Número de catálogo del fabricanteM2030TU
- Número de Upc del fabricante00846802068325
- MaterialAcero
- Especificación del materialPTFE
- Valor V máx.1900
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamiento-328°F a 536 °F
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsN
- Estándares cumplidosCumple con REACH, ROHS
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802068325