Motion
QF175 X 3 3/8

Lovejoy
QF175 X 3 3/8

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: 175, Mordaza recta, 3.3750 pulg. Orificio, Acabado con chavetero y acero inoxidable, Material de acero
Artículo MI #04216429
No. Fabricante QF175 X 3 3/8
Precio902.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
QF175 X 3 3/8

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: 175, Mordaza recta, 3.3750 pulg. Orificio, Acabado con chavetero y acero inoxidable, Material de acero
Artículo MI #04216429
No. Fabricante QF175 X 3 3/8

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$902.01/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3.3750 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    175
  • Diámetro del extremo del cubo
    5.5000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.6700 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.7500 pulg.
  • Peso
    16.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Material del concentrador
    Acero
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    883450409889
  • RPM Máx.
    4200 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    QF
  • UPC_NO
    883450409889

Descripción general

Descripción del fabricante
QF175X3-3/8

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo