Motion
HT7705DTS-4.5IN MTW PT LH

Rexnord (RRX)
HT7705DTS-4.5IN MTW PT LH

Cadena moldeada a ancho (MTW) con sistema de transferencia dinámica (DTS) serie 81417951 Rexnord MatTop® 7705
Artículo MI #04216496
No. Fabricante HT7705DTS-4.5IN MTW PT LH
Precio68.75 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
HT7705DTS-4.5IN MTW PT LH

Cadena moldeada a ancho (MTW) con sistema de transferencia dinámica (DTS) serie 81417951 Rexnord MatTop® 7705
Artículo MI #04216496
No. Fabricante HT7705DTS-4.5IN MTW PT LH

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio68.75 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    4.5000 pulg.
  • Cadena Paso  
    1 pulg.
  • Holgura de guía recta
    1-3/4 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1 pulg.
  • Peso
    0.07 lb
  • Peso por pie
    1.85 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    HT7705 4.5 Inch Wide Molded-To-Width MatTop® Chain with Left Hand Dynamic Transfer System (DTS) and PosiTrack. Moldeado en beige de alta temperatura con pasadores de polipropileno
  • Material de la cadena base
    HT
  • Material de la cadena
    Alta temperatura beige
  • Tipo de cadena
    Cadenas MatTop
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Color del vuelo
    Alta temperatura beige
  • Material del vuelo
    HT
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +40 a +212 (húmedo) °F, +40 a +220 (seco) °F
  • Material del pasador
    Polipropileno
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    793699474190

Descripción general

Descripción del fabricante
81417951 HT7705-4.5 DTS PT LH
  • HT7705 4.5 Inch Wide Molded-To-Width MatTop Chain With Left Hand Dynamic Transfer System (DTS) And PosiTrack. Moldeado en beige, alta temperatura con pasadores de polipropileno