Especificaciones
Dimensiones
- Altura total213 mm
- Longitud total359 mm
- Ancho general93 mm
- Peso de la herramienta4 kg
Detalles
- AstilladoNo astillar
- Estilo de plato de garrasSin llave
- Capacidad de perforación albañilería28 mm
- Capacidad de perforación del metal13 mm
- Capacidad de perforación de madera35 mm
- Estilo de mangoMango en D
- Tasa de impacto4080 lpm
- Velocidad máxima750 rpm
- Número de piezas1
- ReversibleNo reversible
- Estilo de mango de SdsSDS-Plus
- Velocidad variableVelocidad variable no incluida
- Control de vibracionesControl de vibraciones