Motion
TUH0604N-20
Tubos de poliuretano duro - Solo aire, 4 mm, 0.158 pulg. D.I., 6 mm, 0.236 pulg. D.E., 20 m Longitud, 15 mm Radio de curvatura mín.
Artículo MI #04216835
No. Fabricante TUH0604N-20
Precio23.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tubos de poliuretano duro - Solo aire, 4 mm, 0.158 pulg. D.I., 6 mm, 0.236 pulg. D.E., 20 m Longitud, 15 mm Radio de curvatura mín.
Artículo MI #04216835
No. Fabricante TUH0604N-20
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
Precio23.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    20 m
  • Radio de curvatura mínimo
    15 mm
  • Diámetro interior del tubo
    4 mm, 0.158 pulg.
  • Diámetro exterior del tubo
    6 mm, 0.236 pulg.

Detalles

  • Presión de estallido
    Consulte la tabla de características de estallido haciendo clic en el enlace del catálogo del fabricante
  • Color
    Translúcido
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción Palabra clave
    Solo aire
  • Tipo de fluido
    Aire
  • Dureza
    Costa D 57
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    140 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -4 °F
  • Presión de funcionamiento a temperatura ambiente
    116 psi
  • Material del tubo
    Poliuretano
  • Aplicaciones típicas
    Aire de uso general

Descripción general

Descripción del fabricante
TUH0604N-20 TUBO 20M RODILLO
  • Tubos de poliuretano duro
  • Tipo de alta presión
  • Disponible en cuatro colores diferentes
  • Disponible en rollos de 20m y 100m
  • Aplicable para aplicaciones aéreas

También puede gustarle