Especificaciones
Dimensiones
- Orificio - Lado 10.2500 pulg.
- Orificio - Lado 20.3750 pulg.
- Longitud a través del orificio0.2560 pulg.
- Desalineación angular máxima7 °
- Desalineación axial máxima± 0.010 pulg.
- Máx. desalineación paralela0.010 pulg.
- Diámetro exterior0.7520 pulg.
- Longitud total1.0430 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornilloM2.5
- Peso0.02 lb
Detalles
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144768391
- MaterialAluminio
- RPM Máx.10000 rpm
- Número de hacesDoble haz
- Tipo de abrazadera de tornilloTipo de abrazadera
- SerieADB
- Rigidez torsional4460 pulg-lb/rad
- UPC_NO685144768391
Descripción general
- Diseño de holgura cero
- Conjunto sencillo de una pieza
- Material de aluminio
- Mayor capacidad de desalineación angular