Motion
5653011340

AVENTICS
5653011340

Válvula de control de aire operada por solenoide - Puerto 3 , 2 posiciones, solenoide único
Artículo MI #04216900
No. Fabricante 5653011340
Precio606.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
5653011340

Válvula de control de aire operada por solenoide - Puerto 3 , 2 posiciones, solenoide único
Artículo MI #04216900
No. Fabricante 5653011340
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
Precio606.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    100 mm
  • Longitud total
    151 mm
  • Ancho general
    52 mm
  • Tamaños de puerto
    1/8 BSPP

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Caudal
    149.73 cfm
  • Tipo de funcionamiento manual
    Bloqueo
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Número de Puertos  
    3
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +3.5 a +10 bar
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 122 °F
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Ajustar rango de presión
    De +3.5 a +10 bar
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
5653011340 VÁLVULA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good