Motion
C 5020 V

SKF
C 5020 V

Cojinete de rodillos toroidal - Orificio de 100 mm, 150 mm OD, Ancho de 67 mm, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #04216998
No. Fabricante C 5020 V
Precio5,498.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
C 5020 V

Cojinete de rodillos toroidal - Orificio de 100 mm, 150 mm OD, Ancho de 67 mm, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #04216998
No. Fabricante C 5020 V

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio5,498.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    100 mm
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Diámetro exterior
    150 mm
  • Ancho general
    67 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    9.41 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Sin jaula
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C0
  • Orificios de lubricación
    Sin orificios
  • RPM Máx.
    1100 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    392 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos toroidales
  • UPC_NO
    7316571433554

Descripción general

Descripción del fabricante
C 5020V CARB BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos