Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del mango15 pulg.
- Espacio para la cabeza23-1/4 pulg.
- Tamaño de la abertura del gancho1-13/16 pulg.
- Tirar para levantar carga completa77 lb
- Elevación estándar15 pies
Detalles
- Detalles adicionalesResistente a los impactos
- Recubrimiento de acabado corporalAbrigo en polvo
- Material del cuerpoAcero
- Material de la cadenaAcero chapado en zinc
- Tipo de elevador de palancaCadena
- Recuperando2
- Serie653
- Capacidad de peso6 toneladas
Descripción general
- Fácil transporte y montaje incluso en los espacios de trabajo más pequeños
- La función de encadenamiento libre con una sola mano permite un rápido agarre y posicionamiento de la cadena de holgura
- Diseñado para no liberar accidentalmente la cadena mientras está bajo carga
- La rotación completa del mango de 360° permite opciones de aparejo versátiles cuando se trabaja en espacios confinados
- El bastidor de acero estampado resistente a los impactos y la cubierta del engranaje soportan un uso riguroso repetido
- La cadena de acero endurecido chapado en zinc proporciona resistencia y una mayor vida útil, lo que se traduce en menos tiempo de inactividad
- El freno de carga tipo Weston cerrado permanece limpio y seco para una colocación de carga positiva
- El diseño de doble trinquete garantiza que un trinquete se acople en todo momento para un control de carga fiable
- Los pestillos de seguridad forjados estándar para trabajos pesados en los ganchos proporcionan un acoplamiento de carga positivo y seguro
- Acabado de recubrimiento en polvo estándar para una protección adicional contra la corrosión cuando se trabaja en ambientes hostiles
- El cómodo agarre de goma proporciona protección adicional contra el deslizamiento
- Cumple con ASME B30.21
- Garantía de 5 años