Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del casquillo0.3750 pulg.
- Peso1.01 lb
Detalles
- Número de catálogo del fabricante13 CASQUILLO TL 0,375 PB
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288943068
- Tipo de piezaCasquillo
- Serie13
Descripción general
- Morse y Browning ofrecen una línea completa de dispositivos de sobrecarga de par para proteger la maquinaria de sobrecargas o atascos Morse ofrece accesorios en kits de casquillos para los dispositivos de sobrecarga de par Los kits de casquillos están disponibles en una amplia gama de tamaños de orificio y se instalan fácilmente