Especificaciones
Dimensions
- Ángulo180 °
- Diámetro exterior del tubo compatible1.25 pulg.
- Tamaño del extremo 11 11/16 pulg.
- Tamaño del extremo 21-1/2 pulg.
- Altura2.16 pulg.
- Tamaño hexagonal1.75 pulg.
- Factor de corte de la manguera2.7 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-20
- Diámetro interior de la manguera1.2500 pulg.
- Diámetro interior1.02 pulg.
- Longitud4.06 pulg.
- Diámetro exterior1.9 pulg.
- Longitud total4.06 pulg.
- Tamaño de la rosca1 11/16-12
- Ancho1.88 pulg.
Details
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- ColorDURA-KOTE
- Serie de mangueras compatibles302A, 303, 1503, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC350, FC355
- Nombre corto de la conexión 1FPT
- Estilo final 1FPT
- Rosca del extremo 11 11/16-12
- Finalizar géneroMujer
- FinalizarDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricanteFJ9706-2020S
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
- Presión de trabajo3600 psi
Descripción general
Descripción del fabricante
FJ9706-2020S ACCESORIO DE CONEXIÓN
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción