Motion
FJ9708-1616S
Accesorios de manguera reutilizables de la serie Aeroquip FJ9708 ORS Codo corto giratorio 90˚
Artículo MI #04217328
No. Fabricante FJ9708-1616S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accesorios de manguera reutilizables de la serie Aeroquip FJ9708 ORS Codo corto giratorio 90˚
Artículo MI #04217328
No. Fabricante FJ9708-1616S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    90 °
  • Diámetro exterior del tubo compatible
    1 pulg.
  • Tamaño del extremo 1
    1 7/16 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    1.000 pulg.
  • Altura
    3.50 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    1.63 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    2.28 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -16
  • Diámetro interior
    0.82 pulg.
  • Longitud
    4.36 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.63 pulg.
  • Longitud total
    4.36 pulg.
  • Peso total
    0.79 lb
  • Tamaño de la rosca
    1 7/16-12
  • Peso
    0.79 lb
  • Ancho
    1.63 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Manguera y accesorios
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a mujer
  • Color
    DURA-KOTE
  • Serie de mangueras compatibles
    302A, 303, 1503, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC350, FC355
  • Nombre corto de la conexión 1
    FPT
  • Estilo final 1
    FPT
  • Rosca del extremo 1
    1 7/16-12
  • Finalizar género
    Mujer
  • Finalizar
    DURA-KOTE
  • Número de catálogo del fabricante
    FJ9708-1616S
  • Número de Upc del fabricante
    678146066220
  • Material
    Acero al carbono
  • Presión máxima de funcionamiento
    6000 psi
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Tipo
    Accesorio de manguera
  • UPC_NO
    678146066220
  • Presión de trabajo
    6000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
FJ9708-1616S ACCESORIO DE CONEXIÓN
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"