Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del guanteL o tamaño 9
- Longitud20 in
- TamañoL
Details
- AplicaciónAutoclave,Manipulación de metal
- Material de recubrimientoSin recubrimiento
- ColorBlanco
- País de origenCN
- Tipo de manguitoGuanteleta
- DescripciónFELPA DE AUTOCLAVE KELKLAVE, 11
- Patrón de guantesCluta
- Tipo de manoEmparejamiento
- Código de armonización6116926410
- Capacidad de lavadoLavar a máquina en agua tibia con detergente suave o jabón durante 10-15 minutos. La temperatura del agua no debe superar los 160ºF (71ºC)
- Material del forroPaño de felpa de algodón
- Número de catálogo del fabricante422-11
- MaterialFelpa
- Tipo de materialGuantes de trabajo de tela
- Línea de productosResistente al calor
- Tipo de protecciónResistente al calor
- Piel dividida o granuladaGrano
- TipoGuantes de protección contra el calor
- UPC_NO43551027294
Descripción general
Descripción del fabricante
GUANTE 422-11 JOMAC
- Protege hasta 250°F
- Paño de rizo blanco
- 11″ Puño guateado, corte recto
- Vendido por la docena
- El guante Kelklave Autoclave proporciona una resistencia al calor de hasta 250°F grados. El guante está hecho de un paño de rizo que es flexible y cómodo para la mano. Un puño extralargo de 11” gauntlets añade una mejor protección contra quemaduras en el brazo. Este guante es una opción ideal para autoclaves y manipulación de metales.