Motion
F309D1

NTN
F309D1

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - Orificio de 45 mm, Montaje en brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #04217493
No. Fabricante F309D1
Precio225.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
F309D1

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - Orificio de 45 mm, Montaje en brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #04217493
No. Fabricante F309D1
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
Precio225.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del centro del perno al centro
    125 mm
  • Diámetro interno
    45 mm
  • Diámetro de longitud total
    160 mm
  • Peso
    4.63 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    4547359066128
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Carcasas de montaje en brida
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359066128

Descripción general

Descripción del fabricante
F309D1 4 BRIDA DE PERNO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno