Motion
KBR3308
Cartucho de cojinete de rodillo - Rodillo esférico, calibre de 3-1/2 pulg., diámetro exterior de 10-1/4 pulg., cojinete sin expansión (fijo), fundición
Artículo MI #04217596
No. Fabricante KBR3308
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cartucho de cojinete de rodillo - Rodillo esférico, calibre de 3-1/2 pulg., diámetro exterior de 10-1/4 pulg., cojinete sin expansión (fijo), fundición
Artículo MI #04217596
No. Fabricante KBR3308
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3-1/2 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    4-37/64 pulg.
  • Diámetro exterior
    10.2500 pulg.
  • Altura total
    4.0000 pulg.
  • Longitud total
    8.7500 pulg.
  • Ancho general
    8.7500 pulg.
  • Peso
    24.80 lb

Detalles

  • Tipo de expansión
    Sin expansión
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    793699312386
  • RPM Máx.
    1700 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    82000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    91900 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Serie
    3000
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    793699312386

Descripción general

Descripción del fabricante
KBR3308 SOPORTE DE BRIDA DE BLOQUEO GIRATORIO