Motion
29621B-20286

TIMKEN
29621B-20286

Copa de rodamiento de rodillo cónica - Copa única, 4.4375 pulg. de diámetro exterior, 0.7500 pulg. de ancho, copa bridada
Artículo MI #04217691
No. Fabricante 29621B-20286
Precio238.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
29621B-20286

Copa de rodamiento de rodillo cónica - Copa única, 4.4375 pulg. de diámetro exterior, 0.7500 pulg. de ancho, copa bridada
Artículo MI #04217691
No. Fabricante 29621B-20286
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
Precio238.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Copa Ancho  
    0.6250 pulg.
  • Diámetro de la brida
    4.5900 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    4.4375 pulg.

Detalles

  • Clasificación de precisión Abma
    Clase 2
  • Tipo de brida
    Copa bridada
  • Número de Upc del fabricante
    053893239231
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a + 400 °F
  • Tipo de producto
    Copas de cojinetes de rodillos cónicos
  • Copa individual o doble
    Copa individual
  • UPC_NO
    053893239231

Descripción general

Descripción del fabricante
29621B CUP
  • Timken es el líder mundial reconocido en cojinetes de rodillos cónicos.
  • Tiene la oferta más amplia del mercado.
  • Con capacidad para gestionar cargas radiales y axiales, los componentes de rodamientos de rodillos cónicos Timken® de alto rendimiento están diseñados para proporcionar la mayor durabilidad en el espacio más compacto.
  • Ambos anillos deben sustituirse al mismo tiempo para maximizar la fiabilidad y la vida útil
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno