Motion
ARG20-N02G2-Z

SMC CORP OF AMERICA
ARG20-N02G2-Z

Regulador de aire estándar - Puerto NPT 0.2500
Artículo MI #04217741
No. Fabricante ARG20-N02G2-Z
Precio35.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
ARG20-N02G2-Z

Regulador de aire estándar - Puerto NPT 0.2500
Artículo MI #04217741
No. Fabricante ARG20-N02G2-Z
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
Precio35.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    20
  • Tamaño del puerto de entrada
    1/4 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1/4 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/4 NPT
  • Peso
    0.88 lb

Detalles

  • Función de reflujo
    Sin función de reflujo
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Opciones incluidas
    Placa de identificación, manómetro - psi, °F
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Tipo de perilla
    Perilla hacia abajo
  • Tipo de montaje
    Sin opción de montaje
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    NPT
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Ángulo del manómetro
    90 °
  • Manómetro incluido
    Con manómetro Ángulo de montaje de 90 grados
  • Unidad de presión
    Etiqueta del producto: psi, manómetro: MPa/psi escala doble
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire estándar
  • Serie/sistema
    ARG
  • Ajustar rango de presión
    7 a 125 psi
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
REGULADOR ARG20-N02G2-Z , MANGO DEL INDICADOR

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"