Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cable4.32 mm, 0.170 pulg.
- Longitud del cable2.00 m, 6.56 pies
- Tamaño del cable (AWG)24 AWG
Detalles
- 2D Dibujowww.molex.com/pdm_docs/sd/1200860102_sd.pdf
- Color de la cubierta del cableAmarillo
- Conexión ANano-Change (M8) - Hembra recta
- Conexión BColeta de cerdo
- Tipo de juego de cablesExtremo único
- Estilo de acoplamientoRoscado
- Descripción Palabra claveNanocambio recto hembra (M8) a cable flexible
- Clasificación IPIP68
- Tipo de chavetaCódigo A
- Material - ContactoAleación de cobre
- Material: junta tóricaFluoroelastómero
- Cubierta de cable de materialPVC
- Cuerpo del conector de materialTPE
- Tuerca de acoplamiento del materialLatón niquelado
- Acoplamiento de revestimiento de materialOro
- Corriente máx.4.0 A
- Voltaje máx.75 V
- Número de postes3
- Tipo de cableUL 2661