Especificaciones
Dimensiones
- Altura del cable1.250 pulg.
- Profundidad2.024 pulg.
- Altura total5.430 pulg.
- Longitud total3.400 pulg.
- Peso total del cable y el coche9.0 lb
Detalles
- Material del cuerpoNailon
- Tipo de cableRonda
- Tipo de servicioLuz
- Número de coches1
- Velocidad de viaje400 fpm
- Tipo de cojineteCojinete de bolas sellado
- Material de la ruedaAcero