Especificaciones
Dimensiones
- Altura del cable0.750 pulg.
- Ancho del cable3.858 pulg.
- Profundidad3.540 pulg.
- Altura total5.700 pulg.
- Longitud total820.0 pies
- Diámetro del sillín12.320 pulg.
- Peso total del cable y el coche55.0 lb
Detalles
- Material del cuerpoAcero galvanizado
- Tipo de cablePlano
- Tipo de servicioEstándar
- Número de coches1
- Radio del sillín6.160 pulg.
- Tipo de cojineteCojinete de bolas sellado
- Material de la ruedaAcero