Especificaciones
Dimensions
- Longitud total2-23/32 pulg.
- Diámetro del mango0.318 pulg.
- Profundidad de roscado1-1/8 pulg.
- Thread Length1-1/8 pulg.
- Tamaño de la rosca5/16 – 18
Details
- BiselEnchufe
- Administración de refrigeranteExterno
- Cuello extendidoNo tiene cuello extendido
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Number Of Flutes4
- SerieTA01
- Dirección de roscaMano derecha
- Thread Limit/FitH3
- Rosca estándarUNC
Descripción general
Descripción del fabricante
TA 01053 5/16-18 NC (ENCHUFE)