Motion
TA 01054 5/16-18 NC

Clarkson-Osborn Tools LTD
TA 01054 5/16-18 NC

Macho de roscar manual, serie TA01 , acero de alta velocidad, acabado sin recubrimiento, 4 canales, tamaño de rosca 5/16 – 18 , UNC, dirección derecha
Artículo MI #04218976
No. Fabricante TA 01054 5/16-18 NC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Clarkson-Osborn Tools LTD
TA 01054 5/16-18 NC

Macho de roscar manual, serie TA01 , acero de alta velocidad, acabado sin recubrimiento, 4 canales, tamaño de rosca 5/16 – 18 , UNC, dirección derecha
Artículo MI #04218976
No. Fabricante TA 01054 5/16-18 NC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2-23/32 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.318 pulg.
  • Profundidad de roscado
    1-1/8 pulg.
  • Rosca Longitud  
    1-1/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/16 – 18

Detalles

  • Bisel
    Parte inferior
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Cuello extendido
    No tiene cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    TA01
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H3
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
TA 01054 5/16-18 NC (BOTT)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"