Especificaciones
Dimensions
- Longitud total4-1/4 pulg.
- Diámetro del mango0.59 pulg.
- Profundidad de roscado2 pulg.
- Thread Length2 pulg.
- Tamaño de la rosca3/4 – 16
Details
- BiselEnchufe
- Administración de refrigeranteExterno
- Cuello extendidoNo tiene cuello extendido
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Number Of Flutes4
- SerieTA01
- Dirección de roscaMano derecha
- Thread Limit/FitH3
- Rosca estándarUNF
Descripción general
Descripción del fabricante
TA 01423 3/4-16 NF (ENCHUFE)