Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total4-11/16 pulg.
- Diámetro del mango0.697 pulg.
- Profundidad de roscado2-7/32 pulg.
- Rosca Longitud2-7/32 pulg.
- Tamaño de la rosca7/8 – 14
Detalles
- BiselCono
- Administración de refrigeranteExterno
- Cuello extendidoNo tiene cuello extendido
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de Canales4
- SerieTA01
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteH4
- Rosca estándarUNF