Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total6-3/8 pulg.
- Diámetro del mango1.233 pulg.
- Profundidad de roscado3 pulg.
- Rosca Longitud3 pulg.
- Tamaño de la rosca1-1/2 – 6
Detalles
- BiselEnchufe
- Administración de refrigeranteExterno
- Cuello extendidoNo tiene cuello extendido
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de Canales4
- SerieTA01
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteH4
- Rosca estándarUNC
Descripción general
Descripción del fabricante
TA 01243 1-1/2 6 NC (ENCHUFE)