Motion
TA 01542 1-1/2 12 NF

Clarkson-Osborn Tools LTD
TA 01542 1-1/2 12 NF

Macho de roscar manual Serie TA01 , material de acero de alta velocidad, acabado sin recubrimiento, 4 canales, tamaño de rosca 1-1/2 – 12 , UNF, dirección derecha
Artículo MI #04219042
No. Fabricante TA 01542 1-1/2 12 NF
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Clarkson-Osborn Tools LTD
TA 01542 1-1/2 12 NF

Macho de roscar manual Serie TA01 , material de acero de alta velocidad, acabado sin recubrimiento, 4 canales, tamaño de rosca 1-1/2 – 12 , UNF, dirección derecha
Artículo MI #04219042
No. Fabricante TA 01542 1-1/2 12 NF
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    6-3/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    1.233 pulg.
  • Profundidad de roscado
    3 pulg.
  • Rosca Longitud  
    3 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-1/2 – 12

Detalles

  • Bisel
    Cono
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Cuello extendido
    No tiene cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    TA01
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H4
  • Rosca estándar
    UNF

Descripción general

Descripción del fabricante
TA 01542 1-1/2 12 NF (CONOCIMIENTO)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo