Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total2-7/16 pulg.
- Diámetro del mango0.562 pulg.
- Longitud de la rosca1-1/16 pulg.
- Tamaño de la rosca1/4 – 18
Detalles
- Mango extendidoNo tiene mango extendido
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales5
- SerieCT10
- Tipo de toqueCanal recto
- Rosca estándarNPT